Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 11840-0200 Nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelyk 200 Psi | AD2KFG 3PZE7

CASH VALVE 11840-0200 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelyk 200 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KFG Modell: 11840-0200Kereszthivatkozás: 3PZE7
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
€645.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagaBronz
LemezanyagFém
Gyári beállítású nyomás200 psi
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5.25 "
Teljes hossz2.5 "
nyomás tartomány100-300 psi
Ülés anyagaBronz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaLemezanyagGyári beállítású nyomásTemp. HatótávolságBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PÉNZSZELEP 8374-0200 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 200 Psi bronz | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
PÉNZSZELEP 8374-0400 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 400 Psi bronz | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
PÉNZSZELEP 8374-0100 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 100 Psi bronz | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzFém100 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
PÉNZSZELEP 8374-0050 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 50 Psi bronz | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,916.68
PÉNZSZELEP 8342-0200 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelyk 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
PÉNZSZELEP 8342-0050 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 50 psi bronz | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
PÉNZSZELEP 8342-0400 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€931.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 11840-0200 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelyk 200 Psi
€645.92 /Mértékegység