Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01210.050.0020 Hex Cap Screw Grade 5 M5 x 0.80, 20mm Length, 100PK | AE7VWV 6AU76

APPROVED VENDOR M01210.050.0020 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M5 x 0.80, 20 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7VWV Típus: M01210.050.0020Keresztszám: 6AU76 / 42FW08
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
€17.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz20mm
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC22-C34
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3839
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0020 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M5 x 0.80, 20 mm hosszú, 100 PK
€17.92 /csomag