Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL E1502S.18.03 Kábel tűzjelző 500ft piros 18/2 | AE4ZTZ 5PA18

CAROL E1502S.18.03 Kábel tűzjelző 500 láb piros 18/2

Raktáron
Tétel: AE4ZTZ Típus: E1502S.18.03Kereszthivatkozás: 5PA18
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
€226.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusTűzjelző, Riser FPLR
színekPiros
Vezető színkód táblázat száma10
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaÁrnyékolatlan, szilárd
SzigetelésPVC
SzigetelőanyagPVC
Kabát színePiros
Kabát anyagPVC
Hossz500 láb.
NEC cikk760–61 (b)
Névleges külső Dia.0.15 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
Temp. Hatótávolság-4 - 167 F
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.156 "2védtelen€250.28
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.195 "8Árnyékolt€406.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL E1502S.18.03 Kábel tűzjelző 500 láb piros 18/2
€226.83 /Mértékegység