CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7

CAROL E2008S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg szürke

Raktáron
Tétel: AA8YKW Típus: E2008S.18.10Kereszthivatkozás: 1ATK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€406.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusHang és biztonság, Riser
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma5
Vezetõméret22 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésFélmerev PVC
SzigetelőanyagFélmerev PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz500 láb.
NEC cikk725 CL3R típus, 800 CMR típus
Névleges külső Dia.0.195 "
Vezetők száma8
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% fólia
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
Temp. Hatótávolság-20 C-tól 75 C-ig
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.435
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.156 "2védtelen€250.28
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL C1305.41.01 Kábel kommunikáció 20/4 1000ft Fekete | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01Carolprene gumiKommunikáció és ellenőrzésFekete1000 láb.-0.3 "4Árnyékolt€2,146.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL E2008S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg szürke
€406.15 /Mértékegység