Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6

CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural

Raktáron
Tétel: AA8YKP Típus: E3032S.18.86Kereszthivatkozás: 1ATJ6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€250.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusHang és biztonság, plénum
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma1
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésFlexguard (R) PVC
SzigetelőanyagFlexguard (R) PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagFlexguard (R) PVC
Hossz500 láb.
NEC cikk800 CMP típus
Névleges külső Dia.0.156 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
Temp. Hatótávolság0 C-tól 75 C-ig
Függőleges tálca lángtesztjeUL 910 lángteszt
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.195 "8Árnyékolt€406.15
CAROL C1305.41.01 Kábel kommunikáció 20/4 1000ft Fekete | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01Carolprene gumiKommunikáció és ellenőrzésFekete1000 láb.-0.3 "4Árnyékolt€2,146.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural
€250.28 /Mértékegység