CAROL E1008S.30.10 Hang/riasztó/biztonsági kábel 22awg 1000 Feet | AB6LYQ 21Y767

CAROL E1008S.30.10 Hang-/riasztó-/biztonsági kábel 22awg 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6LYQ Típus: E1008S.30.10Kereszthivatkozás: 21Y767

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€888.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusÁrnyékolatlan, Riser
színekSzürke
Vezetõméret22 AWG
Vezetõ típusaSodort réz
SzigetelésPrémium minőségű, CoIor kódolású SR PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt SR PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPrémium minőségű, szürke PVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725, 800
Névleges külső Dia.0.18 "
Vezetők száma8
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Árnyékoló anyagEgyik sem
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/30
Temp. Hatótávolság-4 F-tól + 167 F-ig (-20 C-tól +75 C-ig)
Függőleges tálca lángtesztjeCA State Fire Marshall jóváhagyta
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.156 "2védtelen€250.28
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.195 "8Árnyékolt€406.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL E1008S.30.10 Hang-/riasztó-/biztonsági kábel 22awg 1000 láb
€888.13 /Mértékegység