CAROL C4841A.41.10 számítógépkábel 24awg 1000 láb | AB6LXR 21Y737

CAROL C4841A.41.10 számítógépkábel 24awg 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6LXR Modell: C4841A.41.10Kereszthivatkozás: 21Y737

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,260.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámítógépes kábel
KábeltípusFólia/fonat pajzs, Lo-Cap(R)
Kapacitancia14.6 pF / Ft
színekSzürke
Vezetõméret24 AWG
Impedancia120 Ohm
Kabát típusaSzürke PVC
Névleges külső Dia.0.235 "
Árnyékolás100% Flexfoil(R) alumínium/poliészter 25%-os átfedéssel, minimum, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztőhuzal; 90%-ban ónozott réz fonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.275
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C4841A.41.10 számítógépkábel 24awg 1000 láb
€1,260.72 /Mértékegység