CAROL C4197A.30.10 Vezetékes Awm 18/2 300v 1000ft Szürke | AE7MTW 5ZJP9

CAROL C4197A.30.10 vezetékes Awm 18/2 300v 1000ft szürke

Raktáron
Tétel: AE7MTW Modell: C4197A.30.10Kereszthivatkozás: 5ZJP9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€835.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusMELLKAS
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma1
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaRéz
SzigetelőanyagPVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.203 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolásfólia
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.105
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.156 "2védtelen€250.28
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.195 "8Árnyékolt€406.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C4197A.30.10 vezetékes Awm 18/2 300v 1000ft szürke
€835.88 /Mértékegység