Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL C4063A.18.10 Audio kábel 500 láb szürke | AC3TVR 2W992

CAROL C4063A.18.10 Audiokábel 500 láb szürke

Raktáron
Tétel: AC3TVR Modell: C4063A.18.10Kereszthivatkozás: 2W992
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
€335.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusElektronikus többvezetékes, árnyékolatlan
színekSzürke
Vezető színkód táblázat száma5
Vezetõméret22 AWG
Vezetõ típusaMegfeneklett
SzigetelésPrémium félkemény PVC
SzigetelőanyagPrémium félmerev PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz500 láb.
NEC cikk800, CM
Névleges külső Dia.0.189 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó / tekercs hossza (Ft)500
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
Függőleges tálca lángtesztjeÁtadja az UL 70,000 XNUMX BTU-t
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát anyagKábeltípusszínekHosszNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CAROL E1032S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.156 "2védtelen€210.25
CAROL E1034S.18.10 Vezeték hang és biztonság 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.187 "4védtelen€390.21
CAROL E3032S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.156 "2védtelen€250.28
CAROL E3034S.18.86 Vezetékes hang és biztonság 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCHang és biztonság, plénumSzürke500 láb.800 CMP típus0.185 "4védtelen€457.04
CAROL E2002S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.7250.132 "2Árnyékolt€173.45
CAROL E2006S.18.10 Vezeték hang és biztonság 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.173 "6Árnyékolt€333.46
CAROL E2008S.18.10 Vezetékhang és biztonság 22 Awg szürke | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCHang és biztonság, RiserSzürke500 láb.725 CL3R típus, 800 CMR típus0.195 "8Árnyékolt€406.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C4063A.18.10 Audiokábel 500 láb szürke
€335.52 /Mértékegység