CAROL C1705.21.07 Otthoni szórakoztató hangszóró kábel 16 Awg | AF6VYX 20LA32

CAROL C1705.21.07 Otthoni szórakoztató hangszórókábel 16 Awg

Raktáron
Tétel: AF6VYX Modell: C1705.21.07Kereszthivatkozás: 20LA32

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€283.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHázimozi hangszórókábel
Vezető anyagNyers réz
Vezetõméret16 AWG
Kabát színesötétkék
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC 725. cikk, CL3 típus (UL: 60 C fok)
Névleges külső Dia.0.242 "
Kábelek száma4
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1705.21.07 Otthoni szórakoztató hangszórókábel 16 Awg
€283.21 /Mértékegység