CAROL C1202.41.01 Kábelmikrofon 18/2 1000Ft Fekete | AB4LJY 1YPY1

CAROL C1202.41.01 Kábelmikrofon 18/2 1000Ft Fekete

Raktáron
Tétel: AB4LJY Modell: C1202.41.01Kereszthivatkozás: 1YPY1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,000.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusMikrofon
Kapacitancia61.0 pF / láb
színekFekete
Vezető színkód táblázat száma5
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaÓnozott réz
ImpedanciaElő/Utó
SzigetelésGumi
SzigetelőanyagGumi
Kabát színeFekete
Kabát anyagCarolprene gumi
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.295 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
ÁrnyékolásTiszta Mylar pakolás, 80% ónozott rézfonat, pamut pakolás
Árnyékoló anyagFonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Függőleges tálca lángtesztjeUl vw-q
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.81
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusTételKabát anyagHosszNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C1206.41.01 Kábel kommunikáció 18/6 1000Ft Fekete | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Kommunikáció és ellenőrzésKommunikációs kábelCarolprene gumi1000 láb.0.37 "6€2,972.73
CAROL C1202.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Többvezetős zsinór árnyékoló kábelKarolprén (R)100 láb.0.295 "2€530.51
CAROL C1206.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Többvezetős zsinór árnyékoló kábelKarolprén (R)100 láb.0.37 "6€684.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1202.41.01 Kábelmikrofon 18/2 1000Ft Fekete
€2,000.12 /Mértékegység