CAROL C1206.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYN 20LA23

CAROL C1206.41.01 Többvezetős fonott árnyékoló kábel

Raktáron
Tétel: AF6VYN Modell: C1206.41.01Kereszthivatkozás: 20LA23

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€684.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetős zsinór árnyékoló kábel
Vezetõméret18 AWG
Kabát színeFekete
Kabát anyagKarolprén (R)
Hossz100 láb.
Névleges külső Dia.0.37 "
Vezetők száma6
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0975
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusTételKabát anyagHosszNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C1202.41.01 Kábelmikrofon 18/2 1000Ft Fekete | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01MikrofonKommunikációs kábelCarolprene gumi1000 láb.0.295 "2€2,000.12
CAROL C1206.41.01 Kábel kommunikáció 18/6 1000Ft Fekete | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Kommunikáció és ellenőrzésKommunikációs kábelCarolprene gumi1000 láb.0.37 "6€2,972.73
CAROL C1202.41.01 többvezetős fonott árnyékoló kábel | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Többvezetős zsinór árnyékoló kábelKarolprén (R)100 láb.0.295 "2€530.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1206.41.01 Többvezetős fonott árnyékoló kábel
€684.84 /Mértékegység