CAROL C1154.41.01 koaxiális kábel 13AWG 1000 láb | AB6LWU 21Y689

CAROL C1154.41.01 koaxiális kábel 13AWG 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6LWU Modell: C1154.41.01Kereszthivatkozás: 21Y689

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,066.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG 8 / U
Kapacitancia29.50 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret13 AWG
Impedancia52 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPrémium PVC vegyület
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.405 "
Árnyékolás95% csupasz rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.88
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretÁrnyékolásÁr
CAROL C1180.41.01 koaxiális kábel 9.5AWG 1000 láb | AB6LXA 21Y697 C1180.41.019.5 AWG100% Flexfoil (R) ragasztott + 88% ónozott rézfonat€3,386.17
CAROL C1198.41.01 koaxiális kábel 11AWG 1000 láb | AB6LXB 21Y698 C1198.41.0111 AWG95% csupasz rézfonat€3,308.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1154.41.01 koaxiális kábel 13AWG 1000 láb
€3,066.83 /Mértékegység