CAROL C1180.41.01 koaxiális kábel 9.5AWG 1000 láb | AB6LXA 21Y697

CAROL C1180.41.01 koaxiális kábel 9.5AWG 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB6LXA Modell: C1180.41.01Kereszthivatkozás: 21Y697

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,386.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG 8 / U
Kapacitancia24.60 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret9.5 AWG
Impedancia50 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPrémium PVC vegyület
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.405 "
Árnyékolás100% Flexfoil (R) ragasztott + 88% ónozott rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.755
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretÁrnyékolásÁr
CAROL C1154.41.01 koaxiális kábel 13AWG 1000 láb | AB6LWU 21Y689 C1154.41.0113 AWG95% csupasz rézfonat€3,066.83
CAROL C1198.41.01 koaxiális kábel 11AWG 1000 láb | AB6LXB 21Y698 C1198.41.0111 AWG95% csupasz rézfonat€3,308.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1180.41.01 koaxiális kábel 9.5AWG 1000 láb
€3,386.17 /Mértékegység