CAROL 16073 szervizzsinór SOOW fekete 6/3 25 láb | AF6YQW 20PY14

CAROL 16073 Szervizkábel SOOW Fekete 6/3 25 láb

Raktáron
Tétel: AF6YQW Típus: 16073Kereszthivatkozás: 20PY14

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€498.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper55
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.98 "
Vezetők száma3
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 90 fokig
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7806
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezető anyagKabát színeVezeték színeVezetékméretKabát anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Ár
CAROL 09405.35.01 Soow 14 Awg 5 láb 250a hordozható vezeték | AB12MXM 3UGV1 09405.35.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga14 AWGVu-Tron (R) EPDM gumi120.645 "€1,333.63
CAROL 09205.35.01 Soow 12/5 Awg 250 láb 16a hordozható vezeték | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga12 AWGVu-Tron (R) EPDM gumi160.715 "€2,108.41
CAROL 02765.82.01 hordozható vezeték Soow 16/3 Awg 100 láb 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld16 AWGEPDM gumi130.39 "€187.05
CAROL 02762.82.01 Hordozható zsinórlemez 14/3 Awg 100 láb 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld14 AWGEPDM gumi180.535 "€307.30
CAROL 02725.82.01 Hordozható zsinórlemez 12/3 Awg 100 láb 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld12 AWGEPDM gumi250.595 "€431.81
CAROL 02635.35T.05 Hordozható zsinórlemez 16/3 Awg 250 láb 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 foktól 221 fokig FÓnozott rézSárgaFekete, fehér, zöld / sárga16 AWGEPDM gumi Super Vu-Tron (R) Supreme130.395 "€615.97
CAROL 02636.15T.05 hordozható vezeték 16/4 Awg 250 láb 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 foktól 221 fokig FÓnozott rézSárgaFekete, fehér, piros, zöld / sárga16 AWGEPDM gumi Super Vu-Tron (R) Supreme100.425 "€1,486.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 16073 Szervizkábel SOOW Fekete 6/3 25 láb
€498.17 /Mértékegység