CAROL 03710.35.10 Busz cseppkábel 10 Awg 3 250ft. | AD3HVX 3ZK68

CAROL 03710.35.10 Buszledobó kábel 10 Awg 3 250ft.

Raktáron
Tétel: AD3HVX Típus: 03710.35.10Kereszthivatkozás: 3ZK68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,112.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBusz csepp kábel
KábeltípusUL TC típus
Vezető anyagRéz
Mérő / vezető10/3
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper30
Max. Feszültség600V
Névleges külső Dia.0.5 "
Vezetők száma3
Orsó hossza250 láb.
Temp. Hatótávolság-20 foktól 60 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, piros
Vezetékmérő10 AWG
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.5275
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőMax. AmperNévleges külső Dia.Temp. HatótávolságVezetékmérőVezetékméretÁr
CAROL 03714.35.10 Busz cseppkábel 14 Awg 3 250ft. | AB4LJQ 1YPX1 03714.35.1014/3150.4 "-4 foktól 140 fokig F14 AWG14 AWG€572.98
CAROL 03708.35.10 Busz cseppkábel 8 Awg 3 250ft. | AB4LJR 1YPX2 03708.35.108/3400.665 "-4 foktól 140 fokig F8 AWG8 AWG€1,824.78
CAROL 03706.35.10 buszcsöves kábel 6 Awg 3 250ft | AB4LJT 1YPX3 03706.35.106/3550.815 "-4 foktól 140 fokig F6 AWG6 AWG€2,336.21
CAROL 03712.35.10 Busz ejtőkábel 12 Awg 3 250ft. | AD3HVY 3ZK69 03712.35.1012/3200.44 "-20 foktól 60 fokig F12 AWG12 AWG€795.02
CAROL 03704.35.10 Busz cseppkábel 4 Awg 3 250ft. | AD7DKW 4DPE3 03704.35.104/3700.955 "-4 foktól 140 fokig F4 AWG4 AWG€4,278.57
CAROL 03702.35.10 Busz cseppkábel 2 Awg 3 250ft. | AD7DKX 4DPE4 03702.35.102/3951.175 "-4 foktól 140 fokig F2 AWG2 AWG€5,593.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 03710.35.10 Buszledobó kábel 10 Awg 3 250ft.
€1,112.99 /Mértékegység