CAROL 00.80JO.17542 Kábelhegesztés 50 láb 1 Awg Fekete | AF2PVD 6X779

CAROL 00.80JO.17542 Kábelhegesztés 50 láb 1 Awg fekete

Raktáron
Tétel: AF2PVD Modell: 00.80JO.17542Kereszthivatkozás: 6X779

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€397.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagKötélfektetésű sodrott réz
Vezetõméret1 AWG
Szigetelő anyagCarolprene kabát
Szigetelés színeFekete
SzigetelőanyagCarolprene
Hossz50 láb.
Max. Amper160
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.5 "
zátonyrafutásX 778 30
Vezetékmérő1 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orsó / doboz hossza (Ft) (50)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretMax. AmperNévleges külső Dia.zátonyrafutásVezetékmérőÁr
CAROL 00.80JO.17540 Kábelhegesztés 50 láb 2 Awg Fekete | AF2PVB 6X777 00.80JO.175402 AWG1400.47 "X 625 302 AWG€303.56
CAROL 00.00JO.17544 Kábelhegesztés 50 láb 1/0 Awg Fekete | AF2PVF 6X781 00.00JO.175441/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€476.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 00.80JO.17542 Kábelhegesztés 50 láb 1 Awg fekete
€397.21 /Mértékegység