Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 kapcsoló kapcsoló Spdt 6 csatlakozó | AA2BJF 10C578

CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 billenőkapcsoló Spdt 6 csatlakozó

Cikkszám: AA2BJF Modell: 2GP51-73Kereszthivatkozás: 10C578
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

3.258Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Működtető hossza17 / 25 "
KapcsolatfelvételSPDT
Átmérő0.469 "
Kapcsolatok száma6
Különleges szolgáltatásoktömítés a perselyben
Szára színeEzüst
Szár Dia.0.406 "
Stem Dia. És a szál mérete0.406 "
Szár hossza0.47 "
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab
TerminálokQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Tömítés a perselyben

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési lyukKapcsolatok számaStem Dia. És a szál méreteKapcsoló funkcióTerminálokÁr
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 kapcsoló kapcsoló Spdt 5 csatlakozó be / ki / be | AA2BJA 10C573 LT-1561-601-0120.469 "átm.50.406 "Be / Ki / Be1/4 "fül3.414€
CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 kapcsoló kapcsoló Spdt 6 csatlakozó | AA2BJG 10C579 2GG51-730.469 "átm.60.406 "Ki / 1. áramkör be / 1. és 2. áramkör be1/4 "fül2.984€
CARLING TECHNOLOGIES 2FB54-73 kapcsoló kapcsoló Spdt 3 csatlakozó be / be | AC3WLR 2X465 2FB54-730.5 "átm.30.47 "Be / BeCsavar2.404€
CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Váltókapcsoló Spdt be / ki / be (középen ki) | AC3WLT 2X466 2FC54-730.5 "átm.30.47 "Be / Ki / BeCsavar2.343€
CARLING TECHNOLOGIES 6FC54-73 kapcsoló kapcsoló Spdt 3 csatlakozó be / ki / be | AE2EUJ 4X203 6FC54-730.5 "átm.30.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavar2.706€
CARLING TECHNOLOGIES 2FB53-73-TABS kapcsoló kapcsoló Spdt 3 csatlakozó be / be | AE2EXP 4X847 2FB53-73-TABS0.5 "átm.30.47 "Be / Be1/4 "fül1.874€
CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS kapcsoló Spdt be / ki / be | AE2EXQ 4X848 2FC53-73-TABS0.5 "átm.30.47 "Be / Ki / Be1/4 "fül1.729€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 billenőkapcsoló Spdt 6 csatlakozó
3.258€ /Mértékegység