Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5134203 Ellenanya 1-1 / 4 hüvelykes PVC | AD7QTQ 4FYL2

CANTEX 5134203 Ellenanya 1-1/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AD7QTQ Típus: 5134203Kereszthivatkozás: 4FYL2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.79 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
Vezetékméret1.25 "
Csatorna alkategóriaPVC vezeték
AnyagPVC
Teljes hossz14 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTeljes hosszÁr
CANTEX 5134200 záróanya 1/2 hüvelykes PVC | AD7QTM 4FYK8 51342001 / 2 "3 / 7 "€0.85
CANTEX 5134201 záró anya 3/4 hüvelykes PVC | AD7QTN 4FYK9 51342013 / 4 "3 / 7 "€1.15
CANTEX 5134202 záró anya 1 hüvelykes PVC | AD7QTP 4FYL1 51342021"12 / 25 "€1.79
CANTEX 5134204 Ellenanya 1-1 / 2 hüvelykes PVC | AD7QTR 4FYL3 51342041.5 "14 / 25 "€2.20
CANTEX 5134205 Locknut 2 hüvelykes PVC | AD7QTT 4FYL4 51342052"23 / 39 "€3.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5134203 Ellenanya 1-1/4 hüvelykes PVC
€1.79 /Mértékegység