PROTO Dobozos csavarkulcs


Szűrő
Anyag: Acél , Pontok száma: 12 , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellbefejezEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
J1079M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok17 "Metric30 x 32 mm€118.46
B
J1073M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok13.75 "Metric22 x 24 mm€67.69
B
J1065M
Teljes lengyel15 fok11 23 / 64 "Metric17 x 19 mm€48.90
B
J1058M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok9"Metric12 x 14 mm€34.95
B
J1053M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok8"Metric10 x 11 mm€33.60
B
J1050M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok5.75 "Metric6 x 7 mm€35.43
C
J1012-500
Teljes lengyel7-1 / 2 fok7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€35.83
B
J1061M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok9 2 / 3 "Metric14 x 15 mm€37.18
D
J1077M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok16 "Metric27 x 30 mm€100.29
B
J1072M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok13.375 "Metric21 x 24 mm€56.85
B
J1064M
Teljes lengyel15 fok10 11 / 16 "Metric16 x 18 mm€44.91
D
J1057M
Teljes lengyel15 fok8-55/64Metric12 x 13 mm€35.57
B
J1051M
Teljes lengyel7-1 / 2 fok6.75 "Metric8 x 9 mm€34.51
E
J1131
Szatén15 fok6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€41.96
E
J1162
Szatén15 fok22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€155.65
F
J1160
Szatén15 fok20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€124.72
E
J1122
Szatén15 fok4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€32.89
E
J1126
Szatén15 fok5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€31.56
E
J1120
Szatén15 fok4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€27.70
E
J1155
Szatén15 fok19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€106.98

Dobozos csavarkulcs

A Proto doboz végkulcsokat TorquePlus rendszerrel tervezték, hogy segítsék a makacs és sérült csavarok/anyák, valamint a puha anyagból készült rögzítők meglazítását vagy meghúzását. Ezek az egységek 12 pontos dobozvég-konstrukcióval rendelkeznek, amely finom indexelést és jobb sebességet, valamint 60 fokos mélységi eltolást (egyes modelleknél) kínál a mélyen süllyesztett rögzítőkhöz való jobb hozzáférés érdekében. Minden modell teljes polírozással készül, hogy ellenálljon az oxidációs reakcióknak, és könnyen tisztítható felületeket biztosítson. SAE és Metric változatban is kaphatók. Válasszon a rendelkezésre álló dobozos csavarkulcsok széles kínálatából, hogy 4, 6 és 12 pontos rögzítőelemeket rögzítsen Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?