Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5133713 Csatlakozódoboz Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8

CANTEX 5133713 Pvc csatlakozódoboz 13 x 13 x 6.25

Raktáron
Tétel: AD7QVV Típus: 5133713Kereszthivatkozás: 4FYU8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€295.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó doboz
Doboz típusaFelületre szerelt
Kapacitás864.0 cu. ban ben.
színekszürke
Magasság6.25 "
Hossz13 "
AnyagPVC
Szerelő furatok OC0.125 In.
Névleges mélység6"
Névleges hossz12-5 / 8 "
Névleges szélesség12.625 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma0
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma6
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMagasságTételHosszNévleges mélységNévleges szélességA bandák számaÁr
CANTEX 5133709 Csatlakozódoboz Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. ban ben.4.5 "Csatlakozó doboz4.396 "4"4.375 "2€78.61
CANTEX 5133710 Csatlakozódoboz Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. ban ben.4.375 "Elosztódoboz gumi tömítéssel6.75 "4.125 "6.75 "3€96.09
CANTEX 5133712 Csatlakozódoboz Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. ban ben.4.215 "Csatlakozó doboz9.02 "4"8.625 "4€183.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133713 Pvc csatlakozódoboz 13 x 13 x 6.25
€295.37 /Mértékegység