CANARM AX16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38

CANARM AX16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm

Raktáron
Tétel: AF8ZAP Modell: AX16-4Kereszthivatkozás: 29NV38

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,935.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusGolyóscsapágy
CFM @ 0.000-In. SP2580
CFM @ 0.125-In. SP2430
CFM @ 0.250-In. SP2270
Karima szélessége1.5 "
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagNagy teherbírású alumínium
Teljes terhelésű erősítők6.6/3.1-tól 3.3-ig
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
Magasság20.75 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Max. Mélység18-3 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.20-3 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1/2
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16
típusNormál vám
Venturi hézag Dia.1/8
Venturi Mélység5/8
Feszültség115 / 208-230
Watts246
Szélesség568767 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414596095

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Csapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPMotor fordulatszámÁr
CANARM P14-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 14 hüvelykes 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Labda2190104 fok13-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,676.49
CANARM P16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Labda2580104 fok13-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,613.90
CANARM P18-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 18 hüvelykes 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Labda3200104 fok14 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,607.35
CANARM P20-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 20 hüvelykes 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Golyóscsapágy3640104 fok14 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,743.80
CANARM P24-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 24 hüvelykes 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Golyóscsapágy5520104 fok13-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,818.63
CANARM AX12-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 12 hüvelykes 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Golyóscsapágy1670104 fok18-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,769.25
CANARM AX14-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 14 hüvelykes 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Golyóscsapágy2190104 fok18-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,792.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANARM AX16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm
€1,935.61 /Mértékegység