CANARM P16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32

CANARM P16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm

Raktáron
Tétel: AF8ZAH Modell: P16-4Kereszthivatkozás: 29NV32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,613.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2580
CFM @ 0.125-In. SP2430
CFM @ 0.250-In. SP2270
Karima szélessége1.5 "
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagNagy teherbírású alumínium
Teljes terhelésű erősítők6.6/3.1-tól 3.3-ig
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
Magasság21.25 "
Hz60
Belül Dia.20 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Max. Mélység13-3 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
Szerelő furatok OC20
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma3
Dia kívül.21-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1/2
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16
típusNormál vám
Venturi hézag Dia.16-3 / 8 "
Venturi Mélység5 / 8 "
Feszültség115/230
Watts246
Szélesség568761 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8414596095

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Csapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. A környezet hőmérséklete.Max. MélységMotorházMotoros HPMotor fordulatszámÁr
CANARM P14-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 14 hüvelykes 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Labda2190104 fok13-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,676.49
CANARM P18-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 18 hüvelykes 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Labda3200104 fok14 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,607.35
CANARM P20-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 20 hüvelykes 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Golyóscsapágy3640104 fok14 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,743.80
CANARM P24-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 24 hüvelykes 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Golyóscsapágy5520104 fok13-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,818.63
CANARM AX12-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 12 hüvelykes 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Golyóscsapágy1670104 fok18-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,769.25
CANARM AX14-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 14 hüvelykes 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Golyóscsapágy2190104 fok18-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,792.83
CANARM AX16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38 AX16-4-Golyóscsapágy2580104 fok18-3 / 4 "Teljesen zárt levegő1/31725€1,935.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANARM P16-4 Kipufogóventilátor normál üzemű 16 hüvelykes 2580 Cfm
€1,613.90 /Mértékegység