Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR SDSC0060025CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 6-32 X 1/4 Size, 100Pk | AE6JFE 5TAJ6

CAMCAR SDSC0060025CP-PK100 aljzatsapka csavar standard, 6-32 x 1/4 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JFE Típus: SDSC0060025CP-PK100Kereszthivatkozás: 5TAJ6
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
€37.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 6 32-
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC39
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret6-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR SDSC0060025CP-PK100 aljzatsapka csavar standard, 6-32 x 1/4 méret, 100 pk
€37.69 /csomag