Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR BHSD0100038CP-PK100 Aljzatsapka csavaros gomb, 10-24 X 3/8 méret, 100 Pk | AE7KAK 5YPP7

CAMCAR BHSD0100038CP-PK100 Aljzatsapka csavaros gomb, 10-24 X 3/8 méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7KAK Típus: BHSD0100038CP-PK100Kereszthivatkozás: 5YPP7
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
€37.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-24
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR BHSD0100038CP-PK100 Aljzatsapka csavaros gomb, 10-24 X 3/8 méret, 100 Pk
€37.05 /csomag