CALDWELL 90-1-48 Raklapemelő standard fix villa 1t L48 | AE6JDU 5TAD8

CALDWELL 90-1-48 Raklapemelő standard fix villa 1t L48

Raktáron
Tétel: AE6JDU Modell: 90-1-48Kereszthivatkozás: 5TAD8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,863.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapemelő
Óvadék súlypontja24 "
Óvadék nyitási magassága5"
Óvadék nyitási szélessége6"
Kapacitás2000 font
Villa magassága2"
Villa hossza48 "
Villa szélessége2"
belmagassága58.5 "
Anyag az óvadéknyílás felett1"
Teljes szélesség25 "
Torokmagasság48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 188.55
Hajó magassága (cm)168.91
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villa távolsága (21 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla magasságaVilla hosszaVilla szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 90-1-36 Raklapemelő Standard fix villa 1t L36 | AE6JDR 5TAD6 90-1-362000 font2"36 "2"57.5 "25 "€6,317.53
CALDWELL 90-1-42 Raklapemelő Standard fix villa 1t L42 | AE6JDT 5TAD7 90-1-422000 font2"42 "2"57.5 "25 "€6,632.36
CALDWELL 90-2-36 Raklapemelő Standard fix villa 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 font2"36 "3"59.5 "25 "€7,492.89
CALDWELL 90-2-42 Raklapemelő Standard fix villa 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 font2"42 "4"59.5 "25 "€8,108.23
CALDWELL 90-2-48 Raklapemelő Standard fix villa 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 font2"48 "4"59.5 "25 "€8,710.21
CALDWELL 90-3-42 Raklapemelő Standard fix villa 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 font2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€10,326.32
CALDWELL 90-3-48 Raklapemelő standard fix villa 3t L48 | AE6JDZ 5TAE3 90-3-486000 font2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€12,215.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 90-1-48 Raklapemelő standard fix villa 1t L48
€6,863.23 /Mértékegység