CALDWELL 90-3-48 Raklapemelő standard fix villa 3t L48 | AE6JDZ 5TAE3

CALDWELL 90-3-48 Raklapemelő standard fix villa 3t L48

Raktáron
Tétel: AE6JDZ Modell: 90-3-48Kereszthivatkozás: 5TAE3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,215.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapemelő
Óvadék súlypontja24 "
Óvadék nyitási magassága7"
Óvadék nyitási szélessége6-1 / 8 "
Kapacitás6000 font
Villa magassága2.5 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége4.5 "
belmagassága61.5 "
Anyag az óvadéknyílás felett1-1 / 2 "
Teljes szélesség27 "
Torokmagasság48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.95
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villa távolsága (18 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla magasságaVilla hosszaVilla szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 90-1-36 Raklapemelő Standard fix villa 1t L36 | AE6JDR 5TAD6 90-1-362000 font2"36 "2"57.5 "25 "€6,317.53
CALDWELL 90-1-42 Raklapemelő Standard fix villa 1t L42 | AE6JDT 5TAD7 90-1-422000 font2"42 "2"57.5 "25 "€6,632.36
CALDWELL 90-1-48 Raklapemelő standard fix villa 1t L48 | AE6JDU 5TAD8 90-1-482000 font2"48 "2"58.5 "25 "€6,863.23
CALDWELL 90-2-36 Raklapemelő Standard fix villa 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 font2"36 "3"59.5 "25 "€7,492.89
CALDWELL 90-2-42 Raklapemelő Standard fix villa 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 font2"42 "4"59.5 "25 "€8,108.23
CALDWELL 90-2-48 Raklapemelő Standard fix villa 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 font2"48 "4"59.5 "25 "€8,710.21
CALDWELL 90-3-42 Raklapemelő Standard fix villa 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 font2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€10,326.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 90-3-48 Raklapemelő standard fix villa 3t L48
€12,215.29 /Mértékegység