CALDWELL 84-4-6 villaburkolatok 84 x 6 hüvelykes pr | AE6JEM 5TAF5

CALDWELL 84-4-6 Villaburkolatok 84 x 6 hüvelyk Pr

Raktáron
Tétel: AE6JEM Modell: 84-4-6Kereszthivatkozás: 5TAF5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,022.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilla burkolatok
Villa magassága4"
Villa hossza84 "
Villa szélessége6"
AnyagNylon heveder

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVilla magasságaVilla hosszaVilla szélességePkg. Menny.Ár
CALDWELL 42-1 1/2-4 villaburkolatok 42 x 4 hüvelykes pr | AE6JEH 5TAF1 42-1 1/2-41.5 "42 "4"2€1,272.59
CALDWELL 48-1 1/2-5 villaburkolatok 48 x 5 hüvelykes pr | AE6JEJ 5TAF2 48-1 1/2-51.5 "48 "5"2€1,700.68
CALDWELL 48-2-6 villaburkolatok 48 x 6 hüvelykes pr | AE6JEK 5TAF3 48-2-62"48 "6"2€2,180.98
CALDWELL 54-1 1/2-5 villaburkolatok 54 x 5 hüvelykes pr | AE6JEL 5TAF4 54-1 1/2-51.5 "54 "5"2€2,164.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 84-4-6 Villaburkolatok 84 x 6 hüvelyk Pr
€3,022.66 /csomag