Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALDWELL 48-1 1/2-5 villaburkolatok 48 x 5 hüvelykes pr | AE6JEJ 5TAF2

CALDWELL 48-1 1/2-5 villaburkolatok 48 x 5 hüvelykes pr

Raktáron
Tétel: AE6JEJ Model: 48-1 1/2-5Kereszthivatkozás: 5TAF2
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
€1,700.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilla burkolatok
Villa magassága1.5 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége5"
AnyagNylon heveder

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVilla magasságaVilla hosszaVilla szélességePkg. Menny.Ár
CALDWELL 42-1 1/2-4 villaburkolatok 42 x 4 hüvelykes pr | AE6JEH 5TAF1 42-1 1/2-41.5 "42 "4"2€1,272.59
CALDWELL 48-2-6 villaburkolatok 48 x 6 hüvelykes pr | AE6JEK 5TAF3 48-2-62"48 "6"2€2,180.98
CALDWELL 54-1 1/2-5 villaburkolatok 54 x 5 hüvelykes pr | AE6JEL 5TAF4 54-1 1/2-51.5 "54 "5"2€2,164.77
CALDWELL 84-4-6 villaburkolatok 84 x 6 hüvelykes pr | AE6JEM 5TAF5 84-4-64"84 "6"2€3,022.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 48-1 1/2-5 villaburkolatok 48 x 5 hüvelykes pr
€1,700.68 /csomag