CALDWELL 82NC-2-16 keskeny tekercs C-kampó 2T Max tekercs W16In | AE4XYQ 5NXC7

CALDWELL 82NC-2-16 keskeny tekercs C-hook 2T Max tekercs W16In

Raktáron
Tétel: AE4XYQ Modell: 82NC-2-16Kereszthivatkozás: 5NXC7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,099.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeskeny tekercshorog
Óvadék nyitási magassága4-1 / 16 "
Óvadék nyitási szélessége2-9 / 16 "
Óvadék szélessége3 / 4 "
Kapacitás4000 font
belmagassága24-9 / 16 "
Anyag az óvadéknyílás felett1"
Teljes szélesség3 / 4 "
Torokmagasság19-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)74.3
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Tekercs szélessége (16 ")
    • Min. Tekercs belső átmérője (3-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 82NC-2-8 keskeny tekercs C-kampó 2T Max tekercs W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 font24-9 / 16 "3 / 4 "€1,716.99
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-12 keskeny tekercs C-kampó 3-1 / 2T Max tekercs W12In | AE4XYR 5NXC8 82NC-3.1 / 2-127000 font28.125 "1"€2,066.76
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-16 keskeny tekercs C-kampó 3-1 / 2T Max tekercs W16In | AE4XYT 5NXC9 82NC-3.1 / 2-167000 font28.125 "1"€2,377.88
CALDWELL 82NC-5-16 keskeny tekercs C-kampó 5T max tekercs W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 font32-13 / 16 "1.25 "€2,556.67
CALDWELL 82NC-5-20 keskeny tekercs C-kampó 5T Max tekercs W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 font32-13 / 16 "1.25 "€2,882.97
CALDWELL 82-NC-1 / 2-8 keskeny tekercs C-kampó 1 / 2T Max tekercs W8In | AE7EAD 5XAY7 82-NC-1 / 2-81000 font18.5 "1 / 2 "€1,372.84
CALDWELL 82NC-1/2-12 Keskeny tekercs C-Hook 1/2T Max Coil W12In | AE7EAE 5XAY8 82NC-1 / 2-121000 font18.5 "1 / 2 "€1,448.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 82NC-2-16 keskeny tekercs C-hook 2T Max tekercs W16In
€2,099.59 /Mértékegység