CALBRITE S71010CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AH6XZM 36LL55

CALBRITE S71010CT00 IMC menet nélküli cső 10 láb 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Cikkszám: AH6XZM Típus: S71010CT00Kereszthivatkozás: 36LL55
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€593.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték
Belül Dia.1.125 "
Névleges külső Dia.1-19 / 64 "
Kereskedelmi méret1"
Falvastagság5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)314.96
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fémes vezeték stílus: Vezeték
    • Fémes vezeték típusa: IMC menet nélkül
    • Vezeték anyaga: 316 rozsdamentes acél
    • Vezeték névleges hossza: 10 láb.
    • Különleges jellemzők: Menet nélküli, könnyebb súly költségmegtakarítást jelent a telepítés és szállítás során, tartalmaz (1) tengelykapcsolót

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
CALBRITE S50510CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6XZE 36LL48 S50510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€294.38
ajánlatkérés
CALBRITE S50710CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6XZF 36LL49 S50710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€326.21
ajánlatkérés
CALBRITE S51010CT00 IMC vezeték nem menetes 10 láb 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AH6XZG 36LL50 S51010CT001.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "€500.78
ajánlatkérés
CALBRITE S51510CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 1-1/2 hüvelyk 304 | AH6XZH 36LL51 S51510CT001-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "€739.17
ajánlatkérés
CALBRITE S52010CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6XZJ 36LL52 S52010CT002-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "€796.98
ajánlatkérés
CALBRITE S70510CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AH6XZK 36LL53 S70510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€316.23
ajánlatkérés
CALBRITE S70710CT00 IMC védőcső menet nélküli 10 láb 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AH6XZL 36LL54 S70710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€360.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S71010CT00 IMC menet nélküli cső 10 láb 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€593.20 /Mértékegység