Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2203-20 Feszültségérzékelő 10 - 1000vac Led | AF6XAP 20LN62

MILWAUKEE 2203-20 Feszültségérzékelő 10 - 1000vac Led

Raktáron
Tétel: AF6XAP Modell: 2203-20Kereszthivatkozás: 20LN62
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
€55.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségérzékelő
Hallható figyelmeztetésIgen
Akkumulátor típusAAA
Mélység29 / 32 "
Átmérő29 / 32 "
JelzésLED
Hossz5 59 / 64 "
Működési hőmérséklet.14 fok és 122 fok F között
Biztonsági besorolásCAT IV 1000 VAC
KapcsolótípusON / OFF
Feszültség tartomány10-1000 VAC
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Zseblámpa (Igen)
    • Be / ki kapcsoló (Igen)
    • Különleges jellemzők: Dual Range

Termékváltozatok

TermékekModellHosszBiztonsági besorolásFeszültség tartományÁr
MILWAUKEE 2200-20 feszültségérzékelő 6 hüvelyk, hossza 50–1000 vac | AE9FYR 6JHY1 2200-206"IV. Kategória 1000 V50-1000 VAC€43.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2203-20 Feszültségérzékelő 10 - 1000vac Led
€55.13 /Mértékegység