DAYTON Felfelé és lefelé feszültségváltók, hordozható


Szűrő
Ház: Fekete szellőző fém , Hz: 50/60 , Beépítési: Hordozható
StílusModellMélységMagasságVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
16V986
4.75 "5.5 "500VA4.75 "€139.76
B
16V987
9.75 "7.5 "1.5 kVA-es9.75 "€330.16
C
16V988
10.75 "8.5 "3 kVA-es9.75 "€413.42

Felfelé és lefelé feszültségváltók, hordozható

A Dayton fokozatos fel és le feszültségátalakítók egyfázisú 110 / 220 V-os tápellátást biztosítanak a 220 / 110 voltos áramforrásról történő átalakítás után a feszültség növelésével vagy csökkentésével kereskedelmi és kiskereskedelmi helyiségekben. Fekete szellőzővel ellátott fémházzal rendelkeznek, amely fogantyúval rendelkezik a hordozhatóság, a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezek a feszültségátalakítók 1/2 aljzattal rendelkeznek, mindegyik 110 és 220 V, egy 25 A-es biztosítékkal, amely megvédi a túlterhelést és a feszültségcsúcsokat, valamint egy szigetelt tápkábelt bemeneti feszültségválasztóval az áramforráshoz való csatlakoztatáshoz. Válasszon a 0.5, 1.5 és 3 kVA névleges feszültségű feszültségátalakítók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?