Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-9ST ZD rögzítőgyűrű, 3/32 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3CPR 5CB87

ROTOR CLIP E-9ST ZD rögzítőgyűrű, 3/32 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPR Típus: E-9ST ZDKereszthivatkozás: 5CB87
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
€15.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.200 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.187 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.010 "
Illik a Groove Dia-hez.0.074 "
Megfelel a horony szélességének0.02 "
A tengely Dia számára.3 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.073 "
Ingyenes OD0.187 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.015 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-9ST ZD rögzítőgyűrű, 3/32 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€15.25 /csomag