Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60700FS00 Időjárásálló doboz 5.28 Hosszúság 2.83 Szélesség 1.80 Mélység | AH7RRD 38AX90

CALBRITE S60700FS00 időjárásálló doboz 5.28 hosszúság 2.83 szélesség 1.80 mélység

Raktáron
Tétel: AH7RRD Típus: S60700FS00Kereszthivatkozás: 38AX90
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
€607.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló elektromos doboz
Doboz típusaFS
Kapacitás18.0 cu. ban ben.
színekEzüst
Mélység1.8 "
Hub mérete3 / 4 "
Hossz5.28 "
AnyagRozsdamentes acél
Szerelő furatok OC5/16
A bandák száma1
Bemenetek száma1
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9135
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)8.26
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDoboz típusaKapacitásMélységHub méreteHosszA bandák számaBemenetek számaÁr
CALBRITE S60700FD00 Időjárásálló doboz 5.28 Hossz x 2.83 Szélesség 2.50 Mélység | AH7RRE 38AX91 S60700FD002.83 "FD25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.28 "11€602.83
CALBRITE S60700FDCS időjárásálló doboz 5.95 hosszúság x 2.83 szélesség 2.50 mélység | AH7RRF 38AX92 S60700FDCS2.83 "FDCS25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.95 "12€633.01
CALBRITE S60700FDCD Időjárásálló doboz 2-bandás 3/4 agy 45 köb. | AH7RRG 38AX93 S60700FDCD4.66 "FDCD45.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.98 "22€647.66
CALBRITE S60700FSCC Időjárásálló doboz 1 karos 3/4 agy 18 köb. In | AH7RRH 38AX94 S60700FSCC2.83 "FSCC18.0 cu. ban ben.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€536.30
CALBRITE S60700FDCC időjárásálló doboz 5.90 2.83 25 köb. | AH7RRJ 38AX95 S60700FDCC2.83 "FDCC25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.9 "13€583.91
CALBRITE S60700FSCT Időjárásálló doboz 5.90 Hossz 3.5 Szélesség 1.80 Mélység | AH7RRK 38AX96 S60700FSCT3.5 "FSCT18.0 cu. ban ben.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€538.60
CALBRITE S60700FDCT időjárásálló doboz 3 bemenet 3/4 agy 25 köb. In | AH7RRL 38AX97 S60700FDCT3.5 "FDCT25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.9 "13€617.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60700FS00 időjárásálló doboz 5.28 hosszúság 2.83 szélesség 1.80 mélység
€607.09 /Mértékegység