Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60700FDCT időjárásálló doboz 3 bemenet 3/4 agy 25 köb. In | AH7RRL 38AX97

CALBRITE S60700FDCT Időjárásálló doboz 3 Bemenet 3/4 Hub 25 cu. Ban ben

Raktáron
Tétel: AH7RRL Típus: S60700FDCTKereszthivatkozás: 38AX97
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
€617.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló elektromos doboz
Doboz típusaFDCT
Kapacitás25.0 cu. ban ben.
színekEzüst
Mélység2.5 "
Hub mérete3 / 4 "
Hossz5.9 "
AnyagRozsdamentes acél
Szerelő furatok OC5/16
A bandák száma1
Bemenetek száma3
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.188
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDoboz típusaKapacitásMélységHub méreteHosszA bandák számaBemenetek számaÁr
CALBRITE S60700FS00 Időjárásálló doboz 5.28 Hosszúság 2.83 Szélesség 1.80 Mélység | AH7RRD 38AX90 S60700FS002.83 "FS18.0 cu. ban ben.1.8 "3 / 4 "5.28 "11€607.09
CALBRITE S60700FD00 Időjárásálló doboz 5.28 Hossz x 2.83 Szélesség 2.50 Mélység | AH7RRE 38AX91 S60700FD002.83 "FD25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.28 "11€602.83
CALBRITE S60700FDCS időjárásálló doboz 5.95 hosszúság x 2.83 szélesség 2.50 mélység | AH7RRF 38AX92 S60700FDCS2.83 "FDCS25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.95 "12€633.01
CALBRITE S60700FDCD Időjárásálló doboz 2-bandás 3/4 agy 45 köb. | AH7RRG 38AX93 S60700FDCD4.66 "FDCD45.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.98 "22€647.66
CALBRITE S60700FSCC Időjárásálló doboz 1 karos 3/4 agy 18 köb. In | AH7RRH 38AX94 S60700FSCC2.83 "FSCC18.0 cu. ban ben.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€536.30
CALBRITE S60700FDCC időjárásálló doboz 5.90 2.83 25 köb. | AH7RRJ 38AX95 S60700FDCC2.83 "FDCC25.0 cu. ban ben.2.5 "3 / 4 "5.9 "13€583.91
CALBRITE S60700FSCT Időjárásálló doboz 5.90 Hossz 3.5 Szélesség 1.80 Mélység | AH7RRK 38AX96 S60700FSCT3.5 "FSCT18.0 cu. ban ben.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€538.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60700FDCT Időjárásálló doboz 3 Bemenet 3/4 Hub 25 cu. Ban ben
€617.00 /Mértékegység