Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZX4 T10 izzólámpa 25w | AD9JBB

LUMAPRO 4RZX4 izzólámpa T10 25w

Raktáron
Tétel: AD9JBB Típus: 4RZX4
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
€4.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője1-1 / 4 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek244
Lámpa megnevezése25T10 / IF
Lámpa átmérője1.25 "
Lámpa befejezéseDeres
Lámpa alakjaT10
Lámpa típusaCső
Lumens244
Max. Teljes hossz5.625 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa befejezéseLumensWattsÁr
LUMAPRO 4RZV6 T10 izzólámpa 25w | AD9JAJ 4RZV61000 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)24825T10Szűrő kikapcsolása24825€5.69
LUMAPRO 4RZV7 T10 40w izzólámpa | AD9JAK 4RZV71000 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)42040T10Szűrő kikapcsolása42040€3.96
LUMAPRO 4RZX6 izzólámpa T10 40w | AD9JBD 4RZX61000 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)41540T10 / IFDeres41540€5.24
LUMAPRO 4RZX8 izzólámpa T10 60w | AD9JBF 4RZX854 "Dupla érintkező bajonett (BA15d)74020T6 1/2Szűrő kikapcsolása74060€7.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZX4 izzólámpa T10 25w
€4.92 /Mértékegység