Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60700CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 3/4 hüvelykes | AH6YAC 36LL69

CALBRITE S60700CE00 védőcső kimeneti ház fedéllel 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH6YAC Típus: S60700CE00Kereszthivatkozás: 36LL69

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€721.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test burkolattal
Vissza típusLakás
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésC
TestalkatVezeték kimeneti test fedéllel
Kapacitás9.0 cu. ban ben.
színekEzüst
Veszélyes helyosztályNem
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Könnyű telepítés hagyományos kéziszerszámokkal, rozsdamentes menetes vezetékekkel való használatra tervezve, fedél és tömítés mellékelve

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásHub méreteÁr
CALBRITE S60500CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1/2 hüvelykes | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. ban ben.1 / 2 "€684.48
CALBRITE S61000CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1 hüvelyk | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. ban ben.1"€793.01
CALBRITE S61200CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1-1/4 hüvelyk | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. ban ben.1.25 "€1,480.65
CALBRITE S61500CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1-1/2 hüvelyk | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. ban ben.1-1 / 2 "€1,619.57
CALBRITE S62000CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 2 hüvelyk | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. ban ben.2"€2,350.79
CALBRITE S60500LB00 védőcső kivezető test fedéllel 1/2 hüvelykes | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 cu. ban ben.1 / 2 "€686.13
CALBRITE S60700LB00 védőcső kivezető test fedéllel 3/4 hüvelykes | AH6YAJ 36LL75 S60700LB00LB7.0 cu. ban ben.3 / 4 "€718.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60700CE00 védőcső kimeneti ház fedéllel 3/4 hüvelykes
€721.99 /Mértékegység