Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60700LB00 védőcső kivezető test fedéllel 3/4 hüvelykes | AH6YAJ 36LL75

CALBRITE S60700LB00 védőcső kimeneti ház fedéllel 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6YAJ Típus: S60700LB00Kereszthivatkozás: 36LL75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€718.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test burkolattal
Vissza típusLakás
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLB
TestalkatVezeték kimeneti test fedéllel
Kapacitás7.0 cu. ban ben.
színekEzüst
Veszélyes helyosztályNem
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Könnyű telepítés hagyományos kéziszerszámokkal, rozsdamentes acél EMT-vel való használatra tervezve, könnyű fal és merev vezetékek, fedél és tömítés mellékelve

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásHub méreteÁr
CALBRITE S60500CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1/2 hüvelykes | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. ban ben.1 / 2 "€684.48
CALBRITE S60700CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 3/4 hüvelykes | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 cu. ban ben.3 / 4 "€721.99
CALBRITE S61000CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1 hüvelyk | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. ban ben.1"€793.01
CALBRITE S61200CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1-1/4 hüvelyk | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. ban ben.1.25 "€1,480.65
CALBRITE S61500CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 1-1/2 hüvelyk | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. ban ben.1-1 / 2 "€1,619.57
CALBRITE S62000CE00 védőcső kimeneti test fedéllel 2 hüvelyk | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. ban ben.2"€2,350.79
CALBRITE S60500LB00 védőcső kivezető test fedéllel 1/2 hüvelykes | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 cu. ban ben.1 / 2 "€686.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60700LB00 védőcső kimeneti ház fedéllel 3/4 hüvelyk
€718.10 /Mértékegység