Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60500LTV2 földelő agy 1/2 hüvelyk 1-39/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPU 36LJ52

CALBRITE S60500LTV2 földelő agy 1/2 hüvelykes 1-39/64 hüvelykes hosszúság 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XPU Modell: S60500LTV2Kereszthivatkozás: 36LJ52

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€349.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldelő csomópont
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Szerelvény típusaKerékagy
Teljes hossz1 39 / 64 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusMenetes IMC, merev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszKereskedelmi méretÁr
CALBRITE S60500LT00 agy menetes 1/2 hüvelyk 1-5/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPJ 36LJ43 S60500LT00Kerékagy1.625 "1 / 2 "€248.73
CALBRITE S60700LT00 agy menetes 3/4 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPK 36LJ44 S60700LT00Kerékagy1.875 "3 / 4 "€286.10
CALBRITE S61000LT00 agy menetes 1 hüvelyk 2-1/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPL 36LJ45 S61000LT00Kerékagy2.125 "1"€331.29
CALBRITE S61200LT00 agy menetes 1-1/4 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPM 36LJ46 S61200LT00Kerékagy2.5 "1.25 "€434.85
CALBRITE S61500LT00 agy menetes 1-1/2 hüvelyk 2-5/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPN 36LJ47 S61500LT00Kerékagy2.625 "1.5 "€436.21
CALBRITE S62000LT00 agy menetes 2 hüvelyk 3-1/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPP 36LJ48 S62000LT00Kerékagy3.125 "2"€497.43
CALBRITE S62500LT00 agy menetes 2-1/2 hüvelyk 3-5/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPQ 36LJ49 S62500LT00Kerékagy3.625 "2.5 "€749.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60500LTV2 földelő agy 1/2 hüvelykes 1-39/64 hüvelykes hosszúság 316 rozsdamentes acél
€349.30 /Mértékegység