Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S61200LT00 agy menetes 1-1/4 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPM 36LJ46

CALBRITE S61200LT00 agy menetes 1-1/4 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes hosszúság 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XPM Típus: S61200LT00Kereszthivatkozás: 36LJ46
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
€434.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékagy
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Szerelvény típusaKerékagy
Teljes hossz2.5 "
Kereskedelmi méret1.25 "
típusMenetes IMC, merev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszKereskedelmi méretÁr
CALBRITE S60500LT00 agy menetes 1/2 hüvelyk 1-5/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPJ 36LJ43 S60500LT00Kerékagy1.625 "1 / 2 "€248.73
CALBRITE S60700LT00 agy menetes 3/4 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPK 36LJ44 S60700LT00Kerékagy1.875 "3 / 4 "€286.10
CALBRITE S61000LT00 agy menetes 1 hüvelyk 2-1/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPL 36LJ45 S61000LT00Kerékagy2.125 "1"€331.29
CALBRITE S61500LT00 agy menetes 1-1/2 hüvelyk 2-5/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPN 36LJ47 S61500LT00Kerékagy2.625 "1.5 "€436.21
CALBRITE S62000LT00 agy menetes 2 hüvelyk 3-1/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPP 36LJ48 S62000LT00Kerékagy3.125 "2"€497.43
CALBRITE S62500LT00 agy menetes 2-1/2 hüvelyk 3-5/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPQ 36LJ49 S62500LT00Kerékagy3.625 "2.5 "€749.00
CALBRITE S63000LT00 agy menetes 3 hüvelyk 4-3/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XPR 36LJ50 S63000LT00Kerékagy4.375 "3"€778.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61200LT00 agy menetes 1-1/4 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes hosszúság 316 rozsdamentes acél
€434.85 /Mértékegység