Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60500HC20 hatlapfejű csavar, 55/64 hüvelyk átmérőjű, 1/2 hüvelykes hosszúság, fej | AH6YDJ 36LM62

CALBRITE S60500HC20 hatlapfejű csavar, 55/64 hüvelyk átmérőjű, 1/2 hüvelykes hosszúság, fej

Raktáron
Tétel: AH6YDJ Típus: S60500HC20Kereszthivatkozás: 36LM62
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
€35.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 25 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat316
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 8 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés65,000 psi
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-250 fok. 1700 fokig. F
Szakítószilárdság100,000-150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretKarima Dia.FejmagasságFej szélességeHosszÁr
CALBRITE S60200HC07 hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelykes karima átm. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€2.25
CALBRITE S60200HC10 Hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 5/32 hüvelyk magasság X 1/2 hüvelyk szélesség | AH6YCW 36LM50 S60200HC101 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.66
CALBRITE S60200HC12 hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 1 hüvelyk hosszú, fej alatt | AH6YCX 36LM51 S60200HC121 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€5.63
CALBRITE S60200HC15 hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 316 rozsdamentes acél | AH6YCY 36LM52 S60200HC151 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€5.54
CALBRITE S60200HC20 hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelyk X 1 hüvelyk | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€7.68
CALBRITE S60300HC07 Hatlapfejű csavar, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 3/8 hüvelyk X 1-1/4 hüvelyk | AH6YDA 36LM54 S60300HC073 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€7.05
CALBRITE S60300HC10 hatlapfejű csavar, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 3/8 hüvelykes karima átm. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€5.59

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60500HC20 hatlapfejű csavar, 55/64 hüvelyk átmérőjű, 1/2 hüvelykes hosszúság, fej
€35.36 /Mértékegység