LENOX TOOLS 14248RPB154725 Band Saw Blade 15 Feet 6 Inch Length | AE6ZXD 5WDD6

LENOX TOOLS 14248RPB154725 Szalagfűrészlap 15 láb 6 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6ZXD Típus: 14248RPB154725Kereszthivatkozás: 5WDD6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€224.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatRX +
Hossz15 '6 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként3/4
Vastagság0.042 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.881
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságSzélességÁr
LENOX TOOLS 28463RPB134040 Szalagfűrészlap 13 láb 3 hüvelyk hosszúság | AE6ZWD 5WDA3 28463RPB13404013 '3 "4/60.035 "1"€182.08
LENOX TOOLS 93652RPB134040 Szalagfűrészlap 13 láb 3 hüvelyk hosszúság | AE6ZWE 5WDA4 93652RPB13404013 '3 "5/80.035 "1"€182.08
LENOX TOOLS 14190RPB134115 Szalagfűrészlap 13 láb 6 hüvelyk hosszúság | AE6ZWF 5WDA5 14190RPB13411513 '6 "3/40.035 "1"€181.34
LENOX TOOLS 27663RPB134115 Szalagfűrészlap 13 láb 6 hüvelyk hosszúság | AE6ZWG 5WDA6 27663RPB13411513 '6 "4/60.035 "1"€181.34
LENOX TOOLS 93232RPB134115 Szalagfűrészlap bimetál 13 láb 6 hüvelyk hosszúság | AE6ZWH 5WDA7 93232RPB13411513 '6 "5/80.035 "1"€181.34
LENOX TOOLS 27429RPB134115 Szalagfűrészlap 13 láb 6 hüvelyk hosszúság | AE6ZWJ 5WDA8 27429RPB13411513 '6 "3/40.042 "1.25 "€194.56
LENOX TOOLS 27680RPB134115 Szalagfűrészlap 13 láb 6 hüvelyk hosszúság | AE6ZWK 5WDA9 27680RPB13411513 '6 "4/60.042 "1.25 "€194.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 14248RPB154725 Szalagfűrészlap 15 láb 6 hüvelyk hosszúság
€224.48 /Mértékegység