CALBRITE S61200CTFX Flex védőcső 1-1/4 hüvelyk 1.330 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTW 40KG04

CALBRITE S61200CTFX Flex védőcső 1-1/4 hüvelyk 1.330 hüvelyk átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AH9MTW Típus: S61200CTFXKereszthivatkozás: 40KG04

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,132.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas vezeték
Hajlítsa a sugarat7.5 "
Belül Dia.1.33 "
Hossz25 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.5 "
Kereskedelmi méret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rugalmas vezeték típusa: Csupasz

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Dia kívül.Kereskedelmi méretÁr
CALBRITE S60700CTFX Flex védőcső 3/4 hüvelyk 0.790 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTQ 40KF98 S60700CTFX4.5 "0.790 "0.96 "3 / 4 "€624.42
CALBRITE S61500CTFX Flex védőcső 1-1/2 hüvelyk 1.520 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTT 40KG01 S61500CTFX9"1.52 "1.75 "1.5 "€1,728.94
CALBRITE S61000CTFX Flex védőcső 1 hüvelyk 1.010 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTY 40KG06 S61000CTFX6"1.01 "1.16 "1"€1,046.64
CALBRITE S62000CTFX Flex védőcső 2 hüvelyk 2.125 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MUB 40KG09 S62000CTFX10 "2.125 "2.02 "2"€2,012.52
CALBRITE S60500CTFX Flex védőcső 1/2 hüvelyk 0.610 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MUC 40KG10 S60500CTFX4"0.61 "0.744 "1 / 2 "€555.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61200CTFX Flex védőcső 1-1/4 hüvelyk 1.330 hüvelyk átmérő 25 láb
€1,132.62 /Mértékegység