Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60000CN51 rugós anya 316 rozsdamentes acél 5/8 in | AH6VTF 36HX97

CALBRITE S60000CN51 rugós anya 316 rozsdamentes acél 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6VTF Modell: S60000CN51Kereszthivatkozás: 36HX97

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi dió
színekEzüst
Mélység1-15 / 16 "
befejezPolírozott Brite
Hossz1.375 "
Anyag316 Stainless Steel
Vastagság5 / 8 "
Menetméret5 / 8-11
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVastagságMenetméretSzélességÁr
CALBRITE S60000CN11 rugós anya 316 rozsdamentes acél 1/4 in | AH6VTC 36HX94 S60000CN111-13 / 16 "1 / 4 "1 / 4-203 / 4 "€18.65
CALBRITE S60000CN31 rugós anya 316 rozsdamentes acél 3/8 in | AH6VTD 36HX95 S60000CN311-15 / 16 "3 / 8 "3 / 8-163 / 4 "€20.53
CALBRITE S60000CN41 rugós anya 316 rozsdamentes acél 1/2 in | AH6VTE 36HX96 S60000CN411-15 / 16 "1 / 2 "1 / 2-133 / 4 "€25.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60000CN51 rugós anya 316 rozsdamentes acél 5/8 hüvelyk
€54.64 /Mértékegység