Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S20500MC00 Kompressziós dugós csatlakozó 1/2 hüvelykes, 1-5 / 8 hüvelykes hosszúságú AH6XUX 36LK48

CALBRITE S20500MC00 kompressziós apa csatlakozó 1/2 hüvelyk 1-5/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH6XUX Típus: S20500MC00Kereszthivatkozás: 36LK48

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€144.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömörítési csatlakozó
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Szerelvény típusaConnector
Teljes hossz1.625 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusEMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszKereskedelmi mérettípusÁr
CALBRITE S60500CH00 dobozcsatlakozó 1/2 hüvelykes 1-3 / 64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XTA 36LK05 S60500CH00Doboz csatlakozó1 3 / 64 "1 / 2 "Menetes IMC, merev€169.29
CALBRITE S60700CH00 doboz csatlakozó 3/4 hüvelyk 1-5/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XTB 36LK06 S60700CH00Doboz csatlakozó1 5 / 64 "3 / 4 "Menetes IMC, merev€162.43
CALBRITE S61000CH00 doboz csatlakozó 1 hüvelyk 1-11/32 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XTC 36LK07 S61000CH00Doboz csatlakozó1 11 / 32 "1"Menetes IMC, merev€201.86
CALBRITE S61200CH00 doboz csatlakozó 1-1/4 hüvelyk 1-3/8 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XTD 36LK08 S61200CH00Doboz csatlakozó1.375 "1.25 "Menetes IMC, merev€229.00
CALBRITE S61500CH00 doboz csatlakozó 1-1/2 hüvelyk 1-7/16 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XTE 36LK09 S61500CH00Doboz csatlakozó1.437 "1.5 "Menetes IMC, merev€269.39
CALBRITE S62000CH00 Dobozos csatlakozó 2 hüvelyk 1-39/64 hüvelyk hossz 316 rozsdamentes acél | AH6XTF 36LK10 S62000CH00Doboz csatlakozó1 39 / 64 "2"Menetes IMC, merev€284.07
CALBRITE S62500CH00 doboz csatlakozó 2-1/2 hüvelyk 1-59/64 hüvelyk hosszúság 316 rozsdamentes acél | AH6XTG 36LK11 S62500CH00Doboz csatlakozó1 59 / 64 "2.5 "Menetes IMC, merev€430.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S20500MC00 kompressziós apa csatlakozó 1/2 hüvelyk 1-5/8 hüvelyk hosszúság
€144.06 /Mértékegység