VESTIL H-150-LD-GY-MG Self Dumping Hopper, Light Duty, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Machine Gray, Steel | CE3DVR

VESTIL H-150-LD-GY-MG öndömping garat, könnyű, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Gépszürke, Acél

Tétel: CE3DVR Modell: H-150-LD-GY-MG
€2,593.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapvastagság1 / 4 "
Kapacitás2000 lbs.
színekGépszürke
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb hossza22 "
Villa zseb szélessége7"
Első ajak a padlóig (in.)26-15 / 16 "
Nyomtáv12 ga.
Mérő (acél)12 ga.
Magasság38 5 / 8 "
Hossz56 1 / 2 "
AnyagAcél
Teljes magasság38 5 / 8 "
Teljes hossz56 1 / 2 "
Teljes szélesség51 "
Húzza meg a kábel hosszát4 ft.
kötet1 1/2 köb. yd.
Szélesség51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL H-100-LD öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., kék, acél | AG7TMZ H-100-LD1 köb. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,350.11
VESTIL H-100-LD-GRN-T öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 köb. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-GY-SG öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., Csatahajó szürke, acél | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-ORG-C öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., narancssárga, acél | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-SR öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., piros, acél | AG7TNE H-100-LD-SR1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--€2,271.22
VESTIL H-100-LD-WHT öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., fehér, acél | AG7TNF H-100-LD-WHT1 köb. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-YEL öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., sárga, acél | AG7TNG H-100-LD-YEL1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-150-LD-GY-MG öndömping garat, könnyű, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Gépszürke, Acél
€2,593.53 /Mértékegység