Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADET CEC163TW elektromos fali fűtés 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42

CADET CEC163TW elektromos fali fűtés 1000w 3414 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2MHP Típus: CEC163TWKereszthivatkozás: 31LK42
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
€758.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
AC erősítők8.3/7.2/6.7
BtuH3414/5120/5460
színekfehér
befejezPorszórt festék
Rács mélysége5 / 8 "
Rácsmagasság12
Rács anyagaFém
Rács szélessége9"
FűtőtípusKönnyű kereskedelmi / lakossági
Ház mélysége4"
Ház magassága11.5 "
Ház szélessége7.875 "
Hz60
Szerelési típussüllyesztett
FázisMulti
Feszültség120/208/240
A fal nyitási mélysége4"
Falnyitás magassága10-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége8"
Watts1000/1500/1600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHHáz magasságaHáz szélességeFázisFeszültségWattsÁr
CADET CBC103TW elektromos fali fűtés 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€510.20
CADET CSC102TW elektromos fali fűtés 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€359.38
CADET CSC152TW elektromos fali fűtés 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€355.50
CADET CSC202TW elektromos fali fűtés 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€375.95
CADET CSC101TW elektromos fali fűtés 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€350.37
CADET RMC162W elektromos fali fűtés 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€480.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADET CEC163TW elektromos fali fűtés 1000w 3414 Btuh
€758.03 /Mértékegység