Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150EG osztott gyűrűs akasztó Méret 1 1/2 In | AB3FCW 1RVD8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150EG osztott gyűrűs akasztó, mérete 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FCW Modell: 4550150EGKereszthivatkozás: 1RVD8
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
€12.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított fogas
Hossz2.625 "
AnyagGalvanizált formázható vas
Max. Betöltés180 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusÁllj ki
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére ajánlott

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetmérettípusÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050PL osztott gyűrűs akasztó 1/2 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FJA 1CWE3 4550050 PL-1.5 "Fekete alakítható vas180 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Hasított fogas€7.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL osztott gyűrűs akasztó 3/4 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FJB 1CWE4 4550075 PL-1.75 "Fekete alakítható vas180 font3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Hasított fogas€6.49
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100PL osztott gyűrűs akasztó 1 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FJC 1CWE5 4550100 PL-2"Fekete alakítható vas180 font1"3 / 8 "3 / 8 "Hasított fogas€7.02
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550125PL osztott gyűrűs akasztó 1 1/4 hüvelykes 180 Lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125 PL-2.375 "Fekete alakítható vas180 font1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Hasított fogas€10.59
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150PL osztott gyűrűs akasztó 1 1/2 hüvelykes 180 Lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150 PL-2.625 "Fekete alakítható vas180 font1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Hasított fogas€11.18
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550200PL osztott gyűrűs akasztó 2 hüvelykes 180 Lb Max. terhelés | AA9FJF 1CWE8 4550200 PL-3.125 "Fekete alakítható vas180 font2"3 / 8 "3 / 8 "Hasított fogas€12.90
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG osztott gyűrűs akasztó 1/2 hüvelykes | AB3FCR 1RVD4 4550050EG3 / 8 "1.5 "Galvanizált formázható vas180 font1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Állj ki€6.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150EG osztott gyűrűs akasztó, mérete 1 1/2 hüvelyk
€12.08 /Mértékegység