Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U csavar anyákkal 1 1/2 hüvelykes 1090 Lb Max. terhelés | AA9FKM 1CWJ1

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U Bolt With Nuts 1 1/2 Inch 1090 Lb Max Load

Raktáron
Tétel: AA9FKM Típus: 150M0150PLKereszthivatkozás: 1CWJ1
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
€0.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU csavar anyákkal
Hossz4-5/16
AnyagFekete alakítható vas
Max. Betöltés1090 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152046
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött, nem szigetelt csővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U csavar anyákkal 1/2 hüvelykes 435 Lb Max. terhelés | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 font1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€0.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U csavar anyákkal 3/4 hüvelykes 435 Lb Max. terhelés | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 font3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U csavar anyákkal 2 hüvelykes 1090 Lb Max. terhelés | AA9FKN 1CWJ2 150M0200PL4-13/161090 font2"3 / 8 "3 / 8 "-
ajánlatkérés
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL U csavar anyákkal 3 hüvelykes 2020 Lb Max terhelés | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 font3"1 / 2 "1 / 2 "€0.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U Bolt With Nuts 1 1/2 Inch 1090 Lb Max Load
€0.97 /Mértékegység